曜日別特売

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45565599AT-50BGS4-----
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565608AT-65BGS4-----
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565617AT-75BGS4158129723543
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565626AT-100BGS4158129973552
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565635AT-125BGS42121841223552
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565644AT-150BGS42121841473552
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565653AT-175BGS42652281724571
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565669AT-200BGS42652281974552
8,000
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565678AT-250BGS43002682473070
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565687AT-100BGS4-BL158129973552
4,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565696AT-125BGS4-BL2121841223552
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565705AT-150BGS4-BL2121841473552
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565714AT-175BGS4-BL2652281724571
10,000
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565723AT-200BGS4-BL2652281974552
10,000
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565739AT-250BGS4-BL3002682473070
23,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする