メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
158
212
265
300
寸法C(mm)
選択してください
97
122
147
172
197
247
寸法D(mm)
30
35
45
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45565748
AT-100BGSK4
158
129
97
35
52
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565757
AT-125BGSK4
212
184
122
35
59
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565766
AT-150BGSK4
212
184
147
35
61
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565775
AT-175BGSK4
265
228
172
45
71
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565784
AT-200BGSK4
265
228
197
45
76
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565793
AT-250BGSK4
300
268
247
30
70
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565809
AT-100BGSK4-BL
158
129
97
35
52
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565818
AT-125BGSK4-BL
212
184
122
35
59
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565827
AT-150BGSK4-BL
212
184
147
35
61
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565836
AT-175BGSK4-BL
265
228
172
45
71
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565845
AT-200BGSK4-BL
265
228
197
45
76
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください