曜日別特売

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD72度

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45565854AT-75BGSD4158129723543
5,500
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565863AT-100BGSD4158129973552
5,500
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565879AT-125BGSD42121841223559
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565888AT-150BGSD42121841473561
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565897AT-175BGSD42652281724571
13,000
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565906AT-200BGSD42652281974576
13,000
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565915AT-250BGSD43002682473070
35,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565924AT-100BGSD4-BL158129973552
6,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565933AT-125BGSD4-BL2121841223559
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565949AT-150BGSD4-BL2121841473561
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565958AT-175BGSD4-BL2652281724571
15,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565967AT-200BGSD4-BL2652281974576
15,000
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする