メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 網10M
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45565976
AT-50BNS4
-
-
-
-
-
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565985
AT-65BNS4
-
-
-
-
-
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45565994
AT-75BNS4
158
129
72
35
44
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566003
AT-100BNS4
158
129
97
35
53
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566019
AT-125BNS4
212
184
122
35
53
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566028
AT-150BNS4
212
184
147
35
53
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566037
AT-175BNS4
265
228
172
45
72
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566046
AT-200BNS4
265
228
197
45
53
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566055
AT-250BNS4
300
268
247
30
70
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566064
AT-100BNS4-BL
158
129
97
35
53
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566073
AT-125BNS4-BL
212
184
122
35
53
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566089
AT-150BNS4-BL
212
184
147
35
53
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566098
AT-175BNS4-BL
265
228
172
45
72
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566107
AT-200BNS4-BL
265
228
197
45
53
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566116
AT-250BNS4-BL
300
268
247
30
70
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください