曜日別特売

SUS製 ベントキャップ 網5M

SUS製 ベントキャップ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45566274AT-50BNS4-5M-----
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566283AT-65BNS4-5M-----
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566299AT-75BNS4-5M158129723544
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566308AT-100BNS4-5M158129973553
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566317AT-125BNS4-5M2121841223553
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566326AT-150BNS4-5M2121841473553
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566335AT-175BNS4-5M2652281724572
8,000
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566344AT-200BNS4-5M2652281974553
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566353AT-250BNS4-5M3002682473070
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566369AT-100BNS4-BL-5M158129973553
4,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566378AT-125BNS4-BL-5M2121841223553
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566387AT-150BNS4-BL-5M2121841473553
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566396AT-175BNS4-BL-5M2652281724572
10,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566405AT-200BNS4-BL-5M2652281974553
10,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566414AT-250BNS4-BL-5M3002682473070
23,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする