メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 網3M FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45566536
AT-100BNSK4-3M
158
129
97
35
53
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566545
AT-125BNSK4-3M
212
184
122
35
60
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566554
AT-150BNSK4-3M
212
184
147
35
62
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566563
AT-175BNSK4-3M
265
228
172
45
72
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566579
AT-200BNSK4-3M
265
228
197
45
77
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566588
AT-250BNSK4-3M
300
268
247
30
70
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566597
AT-100BNSK4-BL-3M
158
129
97
35
53
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566606
AT-125BNSK4-BL-3M
212
184
122
35
60
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566615
AT-150BNSK4-BL-3M
212
184
147
35
62
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566624
AT-175BNSK4-BL-3M
265
228
172
45
72
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45566633
AT-200BNSK4-BL-3M
265
228
197
45
77
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください