SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度

SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45566755AT-75BNSD4158129723544
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566764AT-100BNSD4158129973553
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566773AT-125BNSD42121841223560
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566789AT-150BNSD42121841473562
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566798AT-175BNSD42652281724572
13,000
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566807AT-200BNSD42652281974577
13,000
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566816AT-250BNSD43002682473070
35,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566825AT-100BNSD4-BL158129973553
6,500
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566834AT-125BNSD4-BL2121841223560
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566843AT-150BNSD4-BL2121841473562
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566859AT-175BNSD4-BL2652281724572
15,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566868AT-200BNSD4-BL2652281974577
15,000
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする