メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 網3M FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
158
212
265
300
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
247
寸法D(mm)
30
35
45
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45566877
AT-75BNSD4-3M
158
129
72
35
44
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566886
AT-100BNSD4-3M
158
129
97
35
53
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566895
AT-125BNSD4-3M
212
184
122
35
60
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566904
AT-150BNSD4-3M
212
184
147
35
62
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566913
AT-175BNSD4-3M
265
228
172
45
72
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566929
AT-200BNSD4-3M
265
228
197
45
77
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566938
AT-250BNSD4-3M
300
268
247
30
70
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566947
AT-100BNSD4-BL-3M
158
129
97
35
53
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566956
AT-125BNSD4-BL-3M
212
184
122
35
60
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566965
AT-150BNSD4-BL-3M
212
184
147
35
62
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566974
AT-175BNSD4-BL-3M
265
228
172
45
72
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45566983
AT-200BNSD4-BL-3M
265
228
197
45
77
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください