SUS製 ベントキャップ 網5M FD72度

SUS製 ベントキャップ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45566999AT-75BNSD4-5M158129723544
5,500
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567008AT-100BNSD4-5M158129973553
5,500
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567017AT-125BNSD4-5M2121841223560
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567026AT-150BNSD4-5M2121841473562
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567035AT-175BNSD4-5M2652281724572
13,000
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567044AT-200BNSD4-5M2652281974577
13,000
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567053AT-250BNSD4-5M3002682473070
35,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567069AT-100BNSD4-BL-5M158129973553
6,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567078AT-125BNSD4-BL-5M2121841223560
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567087AT-150BNSD4-BL-5M2121841473562
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567096AT-175BNSD4-BL-5M2652281724572
15,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567105AT-200BNSD4-BL-5M2652281974577
15,000
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする