メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45567263
AT-50BWS4-3M
-
-
-
-
-
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567279
AT-65BWS4-3M
-
-
-
-
-
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567288
AT-75BWS4-3M
158
129
72
35
44
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567297
AT-100BWS4-3M
158
129
97
35
53
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567306
AT-125BWS4-3M
212
184
122
35
53
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567315
AT-150BWS4-3M
212
184
147
35
53
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567324
AT-175BWS4-3M
265
228
172
45
72
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567333
AT-200BWS4-3M
265
228
197
45
53
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567349
AT-250BWS4-3M
300
268
247
30
71
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567358
AT-100BWS4-BL-3M
158
129
97
35
53
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567367
AT-125BWS4-BL-3M
212
184
122
35
53
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567376
AT-150BWS4-BL-3M
212
184
147
35
53
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567385
AT-175BWS4-BL-3M
265
228
172
45
71
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567394
AT-200BWS4-BL-3M
265
228
197
45
53
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567403
AT-250BWS4-BL-3M
300
268
247
30
71
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください