曜日別特売

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45567419AT-50BWS4-5M-----
3,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567428AT-65BWS4-5M-----
3,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567437AT-75BWS4-5M158129723544
3,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567446AT-100BWS4-5M158129973553
3,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567455AT-125BWS4-5M2121841223553
5,500
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567464AT-150BWS4-5M2121841473553
5,500
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567473AT-175BWS4-5M2652281724572
9,500
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567489AT-200BWS4-5M2652281974553
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567498AT-250BWS4-5M3002682473071
23,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567507AT-100BWS4-BL-5M158129973553
4,800
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567516AT-125BWS4-BL-5M2121841223553
7,000
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567525AT-150BWS4-BL-5M2121841473553
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567534AT-175BWS4-BL-5M2652281724571
11,500
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567543AT-200BWS4-BL-5M2652281974553
11,500
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567559AT-250BWS4-BL-5M3002682473071
26,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする