メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
158
212
265
300
寸法C(mm)
選択してください
97
122
147
172
197
247
寸法D(mm)
30
35
45
呼称
選択してください
100
125
150
175
200
250
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45567568
AT-100BWSK4
158
129
97
35
100
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567577
AT-125BWSK4
212
184
122
35
125
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567586
AT-150BWSK4
212
184
147
35
150
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567595
AT-175BWSK4
265
228
172
45
175
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567604
AT-200BWSK4
265
228
197
45
200
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567613
AT-250BWSK4
300
268
247
30
250
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567629
AT-100BWSK4-BL
158
129
97
35
100
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567638
AT-125BWSK4-BL
212
184
122
35
125
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567647
AT-150BWSK4-BL
212
184
147
35
150
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567656
AT-175BWSK4-BL
265
228
172
45
175
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567665
AT-200BWSK4-BL
265
228
197
45
200
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください