SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45567787AT-100BWSK4-5M158129973553
6,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567796AT-125BWSK4-5M2121841223560
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567805AT-150BWSK4-5M2121841473562
9,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567814AT-175BWSK4-5M2652281724572
14,500
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567823AT-200BWSK4-5M2652281974577
14,500
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567839AT-250BWSK4-5M3002682473071
38,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567848AT-100BWSK4-BL-5M158129973553
7,300
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567857AT-125BWSK4-BL-5M2121841223560
10,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567866AT-150BWSK4-BL-5M2121841473562
10,500
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567875AT-175BWSK4-BL-5M2652281724572
16,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567884AT-200BWSK4-BL-5M2652281974577
16,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする