曜日別特売

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45567893AT-75BWSD4158129723544
6,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567909AT-100BWSD4158129973553
6,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567918AT-125BWSD42121841223560
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567927AT-150BWSD42121841473562
9,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567936AT-175BWSD42652281724572
14,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567945AT-200BWSD42652281974577
14,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567954AT-250BWSD43002682473071
38,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567963AT-100BWSD4-BL158129973553
7,300
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567979AT-125BWSD4-BL2121841223560
10,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567988AT-150BWSD4-BL2121841473562
10,500
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
45567997AT-175BWSD4-BL2652281724572
16,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568006AT-200BWSD4-BL2652281974577
16,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする