メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45568015
AT-75BWSD4-3M
158
129
72
35
44
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568024
AT-100BWSD4-3M
158
129
97
35
53
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568033
AT-125BWSD4-3M
212
184
122
35
60
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568049
AT-150BWSD4-3M
212
184
147
35
62
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568058
AT-175BWSD4-3M
265
228
172
45
72
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568067
AT-200BWSD4-3M
265
228
197
45
77
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568076
AT-250BWSD4-3M
300
268
247
30
71
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568085
AT-100BWSD4-BL-3M
158
129
97
35
53
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568094
AT-125BWSD4-BL-3M
212
184
122
35
60
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568103
AT-150BWSD4-BL-3M
212
184
147
35
62
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568119
AT-175BWSD4-BL-3M
265
228
172
45
72
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568128
AT-200BWSD4-BL-3M
265
228
197
45
77
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください