メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
158
212
265
300
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
247
寸法D(mm)
30
35
45
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45568137
AT-75BWSD4-5M
158
129
72
35
44
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568146
AT-100BWSD4-5M
158
129
97
35
53
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568155
AT-125BWSD4-5M
212
184
122
35
60
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568164
AT-150BWSD4-5M
212
184
147
35
62
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568173
AT-175BWSD4-5M
265
228
172
45
72
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568189
AT-200BWSD4-5M
265
228
197
45
77
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568198
AT-250BWSD4-5M
300
268
247
30
71
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568207
AT-100BWSD4-BL-5M
158
129
97
35
53
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568216
AT-125BWSD4-BL-5M
212
184
122
35
60
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568225
AT-150BWSD4-BL-5M
212
184
147
35
62
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568234
AT-175BWSD4-BL-5M
265
228
172
45
72
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45568243
AT-200BWSD4-BL-5M
265
228
197
45
77
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください