SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ方向右吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45569729AT-100BGSTR4-BL15812997
4,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569738AT-125BGSTR4-BL212184122
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569747AT-150BGSTR4-BL212184147
6,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする