曜日別特売

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120方向右吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45569756AT-100BGSTRK4-BL1581299752
6,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569765AT-125BGSTRK4-BL21218412259
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569774AT-150BGSTRK4-BL21218414761
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする