メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左吹き
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
縦ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)72
方向
左吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45569844
AT-100BGSTLD4-BL
158
129
97
52
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569853
AT-125BGSTLD4-BL
212
184
122
59
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569869
AT-150BGSTLD4-BL
212
184
147
61
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください