メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 左吹き
ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
方向
左吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45569878
AT-100BWSTL4-BL
158
129
97
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569887
AT-125BWSTL4-BL
212
184
122
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569896
AT-150BWSTL4-BL
212
184
147
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください