曜日別特売

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 右吹き

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ方向右吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45569966AT-100BWSTR4-BL15812997
4,800
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569975AT-125BWSTR4-BL212184122
7,000
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45569984AT-150BWSTR4-BL212184147
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする