メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 右吹き
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ
形状
縦ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
方向
右吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45570149
AT-100BWSTRK4-BL
158
129
97
53
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45570158
AT-125BWSTRK4-BL
212
184
122
60
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45570167
AT-150BWSTRK4-BL
212
184
147
62
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください