メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 上偏心
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
上偏心
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。75タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45570413
AT-100BGSU4
158
129
97
20
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45570429
AT-150BGSU4
212
184
147
22
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください