メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 上偏心
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
横ギャラリ
タイプ
上偏心
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45570438
AT-100BGSKU4
158
129
97
20
45
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45570447
AT-150BGSKU4
212
184
147
22
71
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください