SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵角度(°)(防火ダンパー)120方向左右両吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45570675AT-100BGSMK158138972045
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45570684AT-150BGSMK2121921472271
12,000
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする