SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵方向左右両吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45570736AT-100BWSM-3M1581389720
7,800
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
45570745AT-150BWSM-3M21219214722
9,500
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする