SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵角度(°)(防火ダンパー)120方向左右両吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45570797AT-100BWSMK-3M158138972046
10,300
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
45570806AT-150BWSMK-3M2121921472272
13,000
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする