メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左吹き ドレン皿内蔵タイプ
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ドレン皿内蔵
方向
左吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45570894
AT-100BGSML
158
138
97
20
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45570903
AT-150BGSML
212
192
147
22
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください