メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 ドレン皿外付けタイプ
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ
形状
横ギャラリ
タイプ
ドレン皿外付けタイプ
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45571646
AT-100BWSWD4
158
129
97
52
134
86
¥
10,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571655
AT-125BWSWD4
212
184
122
59
174
114
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571664
AT-150BWSWD4
212
184
147
61
174
114
¥
13,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください