曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小)(除250,300タイプ) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45571734AT-50UGS4----50
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571743AT-65UGS4----65
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571759AT-75UGS4141114724675
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571768AT-100UGS41411149746100
3,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571777AT-125UGS419116412246125
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571786AT-150UGS419116414746150
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571795AT-175UGS424121417246175
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571804AT-200UGS424121419746200
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571813AT-250UGS537031024772250
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571829AT-300UGS537031029772300
25,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45571838AT-100UGS4-BL1411149746100
2,100
取扱い終了
返品不可
45571847AT-125UGS4-BL19116412246125
2,900
取扱い終了
返品不可
45571856AT-150UGS4-BL19116414746150
3,200
取扱い終了
返品不可
45571865AT-175UGS4-BL24121417246175
4,900
取扱い終了
返品不可
45571874AT-200UGS4-BL24121419746200
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする