曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。300タイプは低圧損の商品ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45574489AT-75UGSJ4141114724616489
4,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574498AT-100UGSJ4141114974616489
4,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574507AT-125UGSJ419116412246218116
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574516AT-150UGSJ419116414746218116
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574525AT-175UGSJ424121417246270141
10,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574534AT-200UGSJ424121419746270141
10,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574543AT-250UGSJ537031024771389199
25,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574559AT-300UGSJ537031029771389199
34,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする