曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75タイプは低圧損の商品ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45574568AT-100UGSJK4141114974616489
6,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574577AT-125UGSJK419116412260218116
9,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574586AT-150UGSJK419116414772218116
9,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574595AT-175UGSJK424121417286270141
15,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574604AT-200UGSJK4241214197101270141
15,000
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574613AT-250UGSJK5370310247125389199
40,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45574629AT-300UGSJK5370310297148389199
48,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする