曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 網3M ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 網3M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 網3M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなしタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45574796AT-75UNSJ4-3M141110724616489
4,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574805AT-100UNSJ4-3M141110974616489
4,000
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574814AT-125UNSJ4-3M19116012246218116
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574823AT-150UNSJ4-3M19116014746218116
6,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574839AT-175UNSJ4-3M24121017246270141
10,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574848AT-200UNSJ4-3M24121019746270141
10,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574857AT-250UNSJ5-3M37031824771389199
25,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574866AT-300UNSJ5-3M37031829771389199
34,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする