メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 網5M ワイド水切
網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
72
97
122
147
172
197
247
297
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45574875
AT-75UNSJ4-5M
141
110
72
46
164
89
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574884
AT-100UNSJ4-5M
141
110
97
46
164
89
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574893
AT-125UNSJ4-5M
191
160
122
46
218
116
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574909
AT-150UNSJ4-5M
191
160
147
46
218
116
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574918
AT-175UNSJ4-5M
241
210
172
46
270
141
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574927
AT-200UNSJ4-5M
241
210
197
46
270
141
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574936
AT-250UNSJ5-5M
370
318
247
71
389
199
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45574945
AT-300UNSJ5-5M
370
318
297
71
389
199
¥
34,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください