メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD120度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全7種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
97
122
147
172
197
247
297
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45575024
AT-100UNSJK4-3M
141
110
97
46
164
89
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575033
AT-125UNSJK4-3M
191
160
122
60
218
116
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575049
AT-150UNSJK4-3M
191
160
147
72
218
116
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575058
AT-175UNSJK4-3M
241
210
172
86
270
141
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575067
AT-200UNSJK4-3M
241
210
197
101
270
141
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575076
AT-250UNSJK5-3M
370
318
247
125
389
199
¥
40,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575085
AT-300UNSJK5-3M
370
318
297
148
389
199
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください