曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD72度 ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45575243AT-75UNSJD4-3M141110724616489
6,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575259AT-100UNSJD4-3M141110974616489
6,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575268AT-125UNSJD4-3M19116012260218116
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575277AT-150UNSJD4-3M19116014772218116
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575286AT-175UNSJD4-3M24121017286270141
15,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575295AT-200UNSJD4-3M241210197101270141
15,000
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575304AT-250UNSJD5-3M370318247125389199
40,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575313AT-300UNSJD5-3M370318297148389199
48,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする