曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45575408AT-75UWSJ4141114724616489
4,800
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575417AT-100UWSJ4141114974616489
4,800
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575426AT-125UWSJ419116412246218116
7,000
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575435AT-150UWSJ419116414746218116
7,000
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575444AT-175UWSJ424121417246270141
11,500
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575453AT-200UWSJ424121419746270141
11,500
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575469AT-250UWSJ537031024771389199
28,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575478AT-300UWSJ537031029771389199
37,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする