曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45575487AT-75UWSJ4-3M141114724616489
4,800
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575496AT-100UWSJ4-3M141114974616489
4,800
3,198
3,518(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575505AT-125UWSJ4-3M19116412246218116
7,000
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575514AT-150UWSJ4-3M19116414746218116
7,000
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575523AT-175UWSJ4-3M24121417246270141
11,500
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575539AT-200UWSJ4-3M24121419746270141
11,500
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575548AT-250UWSJ5-3M37031024771389199
28,000
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575557AT-300UWSJ5-3M37031029771389199
37,000
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする