メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網5M ワイド水切
ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45575566
AT-75UWSJ4-5M
141
114
72
46
164
89
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575575
AT-100UWSJ4-5M
141
114
97
46
164
89
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575584
AT-125UWSJ4-5M
191
164
122
46
218
116
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575593
AT-150UWSJ4-5M
191
164
147
46
218
116
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575609
AT-175UWSJ4-5M
241
214
172
46
270
141
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575618
AT-200UWSJ4-5M
241
214
197
46
270
141
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575627
AT-250UWSJ5-5M
370
310
247
71
389
199
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45575636
AT-300UWSJ5-5M
370
310
297
71
389
199
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください