曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状横ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75、100、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全7種類を絞り込む
寸法C(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45575645AT-100UWSJK4141114974616489
7,300
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575654AT-125UWSJK419116412260218116
10,500
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575663AT-150UWSJK419116414772218116
10,500
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575679AT-175UWSJK424121417286270141
16,500
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575688AT-200UWSJK4241214197101270141
16,500
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575697AT-250UWSJK5370310247125389199
43,000
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
45575706AT-300UWSJK5370310297148389199
51,000
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする