曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切方向左右両吹内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45577377AT-75UGSTJ41411147216489
4,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577386AT-100UGSTJ41411149716489
4,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577395AT-125UGSTJ4191164122218116
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577404AT-150UGSTJ4191164147218116
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577413AT-175UGSTJ4241214172270141
10,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577429AT-200UGSTJ4241214197270141
10,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする