メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
方向
左右両吹
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45577438
AT-75UGSTJK4
141
114
72
46
164
89
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577447
AT-100UGSTJK4
141
114
97
46
164
89
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577456
AT-125UGSTJK4
191
164
122
60
218
116
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577465
AT-150UGSTJK4
191
164
147
72
218
116
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577474
AT-175UGSTJK4
241
214
172
86
270
141
¥
15,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45577483
AT-200UGSTJK4
241
214
197
101
270
141
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください