メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹 ワイド水切
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
方向
左右両吹
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45577675
AT-75UWSTJ4-5M
141
114
72
164
89
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577684
AT-100UWSTJ4-5M
141
114
97
164
89
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577693
AT-125UWSTJ4-5M
191
164
122
218
116
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577709
AT-150UWSTJ4-5M
191
164
147
218
116
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577718
AT-175UWSTJ4-5M
241
214
172
270
141
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577727
AT-200UWSTJ4-5M
241
214
197
270
141
¥
11,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください