メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
方向
左右両吹
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75タイプは低圧損の商品ではありません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45577788
AT-100UWSTJK4-3M
141
114
97
46
164
89
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577797
AT-125UWSTJK4-3M
191
164
122
60
218
116
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577806
AT-150UWSTJK4-3M
191
164
147
72
218
116
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577815
AT-175UWSTJK4-3M
241
214
172
86
270
141
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45577824
AT-200UWSTJK4-3M
241
214
197
101
270
141
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください