SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状外向き横ギャラリ 内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。100、125、150、175、200タイプは低圧損の商品ではありません
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45578068 AT-75UGS4S 141 72
3,000
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45578077 AT-100UGS4S 141 97
3,000
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45578086 AT-125UGS4S 191 122
4,500
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45578095 AT-150UGS4S 191 147
4,500
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45578104 AT-175UGS4S 241 172
8,000
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45578113 AT-200UGS4S 241 197
8,000
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする