曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状外向き横ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45578357AT-75UWS4S-5M14172
3,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578366AT-100UWS4S-5M14197
3,800
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578375AT-125UWS4S-5M191122
5,500
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578384AT-150UWS4S-5M191147
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578393AT-175UWS4S-5M241172
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578409AT-200UWS4S-5M241197
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする