曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網5M FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状外向き横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45578689AT-75UWSD4S-5M1417246
6,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578698AT-100UWSD4S-5M1419746
6,300
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578707AT-125UWSD4S-5M19112260
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578716AT-150UWSD4S-5M19114772
9,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578725AT-175UWSD4S-5M24117286
14,500
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578734AT-200UWSD4S-5M241197101
14,500
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする