曜日別特売

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45578743AT-100UGSW41411149713486
7,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578759AT-125UGSW4191164122174114
8,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578768AT-150UGSW4191164147174114
8,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする