曜日別特売

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD72度

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45578804AT-100UGSWD4141114974613486
9,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578813AT-125UGSWD419116412260174114
12,000
7,888
8,677(税込)
10日以内出荷
返品不可
45578829AT-150UGSWD419116414772174114
12,000
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする