SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度

SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) SUS製 ドレン皿付薄形ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ 形状横ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)120 内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100タイプは低圧損の商品ではありません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45578953 AT-100UWSWK4-3M 141 114 97 46 134 86
10,300
6,598
7,258 (税込)
30日以内出荷

返品不可
45578969 AT-125UWSWK4-3M 191 164 122 60 174 114
13,000
8,598
9,458 (税込)
30日以内出荷

返品不可
45578978 AT-150UWSWK4-3M 191 164 147 72 174 114
13,000
8,498
9,348 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする